ねじ穴用シール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(12個) 注文コード 62532856 品番 NC14-BK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。

用途ねじ穴隠しとして。 トラスコ品番207-2056 全長(mm)14 材質/仕上PVC、接着剤 質量(g)4 外径(Φmm)14 アズワン品番64-8617-87
注意
※湿度、温度の影響を受けやすいのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-12
用途:
日曜大工

いろんな色を揃えておくと便利。材質も強く、枚数も丁度良い。木目調はもう少し色柄の種類が増えることを期待する。

対象商品:
62532847
2024-04-14
用途:
ビス穴隠し

ビス穴隠しにはこれが一番簡単で便利です。価格が高いのが少し残念。

対象商品:
62532856
2023-06-26
用途:
ネジ穴埋め
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

穴埋めがシールで可能なので助かります。長期間使って剥がれなければいいのですが。

対象商品:
62532847
2024-01-11
用途:
組み立て家具用
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より厚みがあり強度的には十分だと思います。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする