はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62533583 品番BKK-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

天板がトレー形状になっています。
軽易なはしご・脚立作業に適しています。
空間に調和するブラック色となります。
ステップ幅60mmの幅広仕様となっております。

天板高さ(m)0.81 はしごの長さ(m)1.17 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)880×460×170 質量(kg)3.6 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008) 用途はしご・脚立作業に。 トラスコ品番207-4475 ブラック 全長(m)1.71 設置寸法・奥行(mm)610 設置寸法・幅(mm)460 本体厚さ(mm)60 アズワン品番64-8424-29 有効高さ(m)0.50 高さ(m)1.21(接点高さ) 収納寸法・幅(mm)460 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)880 作業高さ(mm)2100 天板寸法・幅(mm)283 天板寸法・奥行(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする