天板高さ(m)1.1
はしごの長さ(m)2.33
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1180×510×170
質量(kg)4.5
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
用途はしご・脚立作業に。
トラスコ品番207-4476
色ブラック
全長(m)2.33
設置寸法・奥行(mm)770
設置寸法・幅(mm)510
本体厚さ(mm)60
アズワン品番64-8424-30
有効高さ(m)0.80
高さ(m)1.83(接点高さ)
収納寸法・幅(mm)510
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1180
作業高さ(mm)2400
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)162