パテベラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62533653 品番 PTKN-60
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。

質量(g)38 材質/仕上刃部:ステンレス鋼、柄部:木 全長(mm)215 刃幅(mm)60 刃長(mm)45 用途パテ塗りに。 トラスコ品番207-3579 アズワン品番64-8652-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62533635
2021-11-23
用途:
パテ塗り

写真と全然違うサイズだった。
ヘラの幅を確認しなかった自分も悪いけど写真とはまったく違うサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする