PTKN-240 パテベラ TRUSCO 62533723

パテベラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)240
全長(mm)225
内容量1本注文コード62533723品番PTKN-240
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。

用途パテ塗りに。質量(g)131材質/仕上刃部:ステンレス鋼、柄部:木全長(mm)225刃幅(mm)240刃長(mm)50トラスコ品番207-3576アズワン品番64-8652-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62533635
2021-11-23
用途: パテ塗り

写真と全然違うサイズだった。
ヘラの幅を確認しなかった自分も悪いけど写真とはまったく違うサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする