ブック式pH試験紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1600枚) 注文コード 62533854 品番 TPHB-20
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
カラーチャートが付いています。

用途水溶液のpH測定に。 トラスコ品番183-2526 長さ(mm)54 幅(mm)9 材質/仕上試験紙:紙 質量(g)156 pH測定有効範囲pH1〜14 目盛間隔pH1 アズワン品番64-8733-44
注意
※pH標準液や強い酸性の溶液には使用できません。
※暗く乾燥した場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62533845
2022-06-12
用途:
繊維の染液や精錬液のpH確認
工房つばめのうた 様

pH試験紙はものによってはカラーチャートが実際の色と色調が異なり使いにくい場合があるが、こちらはそのようなことはなくて見やすく、安価でもあり、助かっている。

2人が参考にしています
対象商品:
62533845
2021-03-31
用途:
家庭菜園の土
サービス業

値段も安く、簡単で助かりました。参考程度の有効期限が明記してあると有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする