※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フック付ゴムロープ1本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62533924 品番 GR-2010K-1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。

用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 トラスコ品番207-2082 幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール 質量(g)68 長さ(m)1.0 包装形態袋パッケージ アズワン品番64-8540-04
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする