TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62534143
品番
202N-LH
参考基準価格(税別)
¥32,390
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。
過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
18
トラスコ品番
195-3772
材質/仕上
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
1000
組立時間
1人20分
アズワン品番
64-8348-53
適合ストッパー
200NKB、200NS、200NJB
荷台寸法(奥行)(mm)
810