TRUSCO
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径(Φmm)
127
127
165
94
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62534633
品番
PPR127-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
食品衛生法適合品のロートです。
ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。
質量(g)
34
口径(Φmm)
127
高さ(mm)
105
足径(Φmm)×足長(mm)
15.0×47.0
タイプ
【足パイプ】一体型
型番
12
トラスコ品番
207-1926
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
64-8645-27