曜日別特売
PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658

 

PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658
PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658
PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658
PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658
PPR94-W ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCO 62534658

ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)94
内容量1個注文コード62534658品番PPR94-W
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

食品衛生法適合品のロートです。
ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。

質量(g)19口径(Φmm)94高さ(mm)76.5足径(Φmm)×足長(mm)11.0×34.0タイプ【足パイプ】一体型型番9トラスコ品番207-1928材質ポリプロピレンアズワン品番64-8645-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする