※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ポリプロピレン不織布シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62534667
品番
P0305050
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途
使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
トラスコ品番
207-5257
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.38(参考値)
材質/仕上
ポリプロピレン不織布
質量(kg)
2.8
色
白
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m
2
)
50
幅(m)
1
アズワン品番
64-8631-39