TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ハンディタイプ
マルチサンドペーパー 本体のみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62534868
品番
MSP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途
金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番
207-3565
幅(mm)
6.4
全長(mm)
160
質量(g)
14
適合材
金属・木材・セラミックなど
アズワン品番
64-8613-77