※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
使用荷重(kN)
0.08
注文コード
62535123
品番
TRC-2
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
トラスコ品番
208-0166
質量(g)
2
寸法L(mm)
21
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
3.5
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
2.2
寸法B2(mm)
7
寸法B1(mm)
8
アズワン品番
64-8735-30
使用荷重(kN)
0.08