※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62535629
品番
TWC-16
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ワイヤーを現場加工できます。
寸法B(mm)
67.4
寸法D(mm)
30
寸法A(mm)
60
ねじ径
M14
用途
ワイヤーロープの端末加工に。
トラスコ品番
208-1079
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
408
寸法L(mm)
80
適合ロープ径(Φmm)
16
アズワン品番
64-8755-09