※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの ターンバックル
ステンレス ワイヤークリップ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
62535638
品番
TWC-19
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ワイヤーを現場加工できます。
寸法B(mm)
72.4
寸法D(mm)
35
寸法A(mm)
62
ねじ径
M14
用途
ワイヤーロープの端末加工に。
トラスコ品番
208-1080
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
478
寸法L(mm)
85
適合ロープ径(Φmm)
18-20
アズワン品番
64-8755-10