※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWC-22 ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO 62535647 TWC-22 ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO 62535647

ステンレス ワイヤークリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 62535647 品番 TWC-22
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワイヤーを現場加工できます。

寸法B(mm)82 寸法D(mm)41 寸法A(mm)72 ねじ径W5/8 用途ワイヤーロープの端末加工に。 トラスコ品番208-1081 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)720 寸法L(mm)96 適合ロープ径(Φmm)22 アズワン品番64-8755-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345337
2015-10-15
用途:
防風ネット張り用
有限会社アベーリヤ 様 (卸売・小売業)

長期にわたって使える。

対象商品:
08345382
2014-06-30
用途:
ワイヤーの固定

品質に大きな問題はありません。サイズが豊富なのと、配送が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする