曜日別特売
GVT100-100 園芸用ビニールタイ TRUSCO 62535814

 

GVT100-100 園芸用ビニールタイ TRUSCO 62535814
GVT100-100 園芸用ビニールタイ TRUSCO 62535814
GVT100-100 園芸用ビニールタイ TRUSCO 62535814
GVT100-100 園芸用ビニールタイ TRUSCO 62535814

園芸用ビニールタイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)14
内容量1袋(100本)注文コード62535814品番GVT100-100
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。

用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。トラスコ品番195-2396長さ(mm)100幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)質量(g)14アズワン品番64-8543-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: マンション植栽の草木を支柱に固定する。
ラフィーナ野田阪神管理組合その他業種

適度な寸法なので使いやすい。同じタイプの紙製も同時購入して比較してみた。光沢がない紙製の方が目立ちにくいが、ビニール製の方が、固定のやり直しがスムーズ。したがって今後は、ビニールタイ + 紙製テープ という使い分けが良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする