※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBIY300-SO 横型 ミニ手すり TRUSCO 62535893 HBIY300-SO 横型 ミニ手すり TRUSCO 62535893

横型 ミニ手すり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62535893 品番 HBIY300-SO
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。

質量(g)537 材質/仕上自然木、亜鉛合金 セット内容鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本 シルバーライトオーク 全長(mm)300 丸座径(Φmm)50 径(Φmm)35 厚さ(mm)35 高さ(mm)93 用途玄関や廊下等に。屋内用。 トラスコ品番206-5519 アズワン品番64-8545-24
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする