※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バリアフリー商品
TRUSCOの 手すり
横型 ミニ手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62535927
品番
HBIY800-SO
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。
質量(g)
860
材質/仕上
自然木、亜鉛合金
セット内容
鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本
色
シルバーライトオーク
全長(mm)
800
丸座径(Φmm)
50
径(Φmm)
35
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
93
用途
玄関や廊下等に。屋内用。
トラスコ品番
206-5522
アズワン品番
64-8545-44
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。