曜日別特売
DFSA-Y 屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO 62536103

 

DFSA-Y 屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO 62536103
DFSA-Y 屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO 62536103

屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード62536103品番DFSA-Y
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。

用途
屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
テープ幅(mm)50基材ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルム粘着剤ゴム系粘着力6.5/10N/mm使用場所屋内トラスコ品番206-7258幅(mm)50質量(g)10寸法(縦×横)(mm)100×150引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする