アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの 伸縮包帯
スパンデックス弾性包帯 ハイスパン・A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
62536136
品番
11634
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
幅(cm)
15
材質
ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)
4.5(伸長時)
サイズ(号)
6
包帯種類
弾性包帯