※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、※画像の工具類は付属しておりません。

マグネット式ペンフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62536418 品番MGT-PNF
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。

仕様マグネット式 許容荷重(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)50 間口(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.56MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※画像の工具類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする