曜日別特売
13671 シルキーテックス・E (粘着性伸縮包帯) アルケア 62537265

13671 シルキーテックス・E (粘着性伸縮包帯) アルケア 62537265
13671 シルキーテックス・E (粘着性伸縮包帯) アルケア 62537265

シルキーテックス・E (粘着性伸縮包帯)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
幅(cm)1.25
内容量1箱(24巻)注文コード62537265品番13671
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。

幅(cm)1.25伸長(m)5仕様ホルダーなしサイズ1号包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62537335
2024-04-15
用途: 運動時の膝などの保護のため
自動車・二輪車・自転車関連業

シルキーテックスは個別包装されてますが、シルキーテックスEは個包されてません。
またシルキーテックスは剥離シートに1センチ毎に線が入ってますが、シルキーテックスEには線が書かれてませんので、必要分を切るときにちょっと不便です。
テープとしての機能には差はないと思います。

対象商品 : 62537335
2017-10-06
用途: ガーゼ押さえ
製造業

今までエラストポアを使って来たが、見た目も似ていて、粘着力や柔らかさや伸びは同じような使い心地。こちらの方が厚みが薄いので、同じ5m巻でもコンパクト。気になる点はエラストポアより科学的な香りが少し強いが貼った後は気にならない。剥離紙に長さ目安のメモリがないので若干不便。ですが、安いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする