※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの リンク
丸リンク ステンレス製
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
注文コード
62537266
品番
TMR-22-175
参考基準価格(税別)
¥20,290
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
接続部は溶接しているため丈夫です。
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
175
トラスコ品番
208-2914
用途
ロープなどの先端金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)
1870
アズワン品番
64-8729-22
使用荷重(kN)
12.25