※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸リンク ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 注文コード62537309 品番TMR-3-35
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は材質/仕上・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る

接続部は溶接しているため丈夫です。

寸法D(mm)3 寸法L(mm)35 トラスコ品番208-2927 用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 質量(g)7 アズワン品番64-8729-33 使用荷重(kN)0.12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08345967
2014-11-23
用途:
クライミングロープと組み合わせアンカーに

溶接の後処理が少し足りない、、、ロープが擦れると傷みやすいかも。

対象商品:
08346003
2015-07-20
用途:
カーテンレール

在庫があってたすかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする