仕上がり相当番手600
外径(Φmm)50
軸径(Φmm)6
幅(mm)50
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
トラスコ品番207-2335
セット内容専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 )
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
色グリーン
高さ(mm)50
質量(g)174
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
本体厚さ(mm)600
積層枚数(シート)6
アズワン品番64-8736-26