TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
曲面軸付ナイロンホイール 専用軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62537826
品番
TRNJH40
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。
質量(g)
16
材質/仕上
軸:S45C
軸径(Φmm)
6.35
軸長(mm)
43
全長(mm)
60
トラスコ品番
207-2339
アズワン品番
64-8736-30
注意
※ナイロンホイールは付いておりません。