※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-28S3 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO 62537975 GRS-28S3 玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ TRUSCO 62537975

玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62537975 品番 GRS-28S3
参考基準価格(税別)¥97,810 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。

トラスコ品番115-1020 質量(kg)21.27 全長(m)3 スリング径(mm)28 用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 長さ(m)3 使用荷重(t)18.1(4本吊り)/14.5(2本垂直吊り)/12.3(2本吊り) ロープ径(Φmm)28
注意
※安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
※ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする