※使用例

粘着性伸縮包帯 シルキーテックス・H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 62538132 品番 15346
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
長時間の貼付でも、剥がれやズレの無い高粘着力設計です。
粘着面全体にミクロな通気孔を確保し、高い通気性を備えています。

材質(横糸)綿、(縦糸)コスパンヤン、(芯材)ポリウレタン、(カバー)綿 サイズ10号 幅(cm)10 伸長(m)5 包帯種類伸縮包帯、粘着包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする