曜日別特売
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185

 

WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185
WN215 景観保護防風ネット TRUSCO 62538185

景観保護防風ネット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1
長さ(m)5
目合い(mm)2
内容量1巻注文コード62538185品番WN215
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。

用途
風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。
幅(m)1長さ(m)5ブラウン材質ポリエチレン目合い(mm)2トラスコ品番207-3053質量(kg)0.75線径(Φmm)0.2アズワン品番64-8773-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62538167
2023-01-04
用途: 施設への防風対策
サービス業

実際に風が防げているかどうかはよく分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする