色オレンジ/ブラック
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤アクリル系
粘着力17/25N/mm
主な用途注意喚起
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
トラスコ品番207-1899
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
質量(g)107
長さ(m)5
引張強度(N/mm)36/10