TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの ヘラ
TRUSCOの 地ベラ
軽量ステンレス地ベラ 穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62538438
品番
KNA12-270
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。
刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途
クロス切りに。
トラスコ品番
207-2256
全長(mm)
175
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
206
刃長(mm)
40(60)
刃幅(mm)
270
刃厚(mm)
1.2/1.2(刃元厚)
アズワン品番
64-8582-56