※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKK-127SPDI 軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/スチール天板/H740〜1040) サカエ 62538439 TKK-127SPDI 軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/スチール天板/H740〜1040) サカエ 62538439

軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/スチール天板/H740〜1040)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62538439 品番 TKK-127SPDI
参考基準価格(税別)¥147,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高さ740〜1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 質量(kg)65 高さ(mm)740〜1040 材質(車輪)ハードゴム 奥行(mm)750 間口(mm)1200 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 材質(天板)スチール天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)300/250/250 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×25
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.73MB)(1MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする