軽量樹脂製運搬車「カルティオ」 ストッパー付 折りたたみハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62538456 品番MPK-720-B-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,610

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現しました。
床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。

荷台寸法(mm)780×490 床面高さ(mm)162 質量(kg)9.3 ブルー 用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品MPK-700FB(ストッパー) 仕様滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 トラスコ品番161-4399 材質/仕上荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:TYSFHG-100SEL(自在)、TYSR-100SEL(固定) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ アズワン品番64-8612-46 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、積み重ね可、省音、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)780 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※ストッパーはお客様での取り付けになります。
※出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
※長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62538456 MPK-720-B-SS 07794145 MPK-780-B-SS 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする