SHMS5-8 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538579 SHMS5-8 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538579 SHMS5-8 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538579 SHMS5-8 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538579 SHMS5-8 マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム 62538579

マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62538579 品番 SHMS5-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。

用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。 仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル ねじピッチ0.8 寸法L(mm)8 ねじ径M5 吸着力(N)3 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)2.5 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。磁石の破損、欠けにご注意下さい。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする