testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 対象ガスCO 注文コード62538676 品番0563 3104
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は対象ガス・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。
一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。

用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス 付属品testo 310 II (プローブ一体型)、ケース、フィッティングコーン、スペアフィルタ × 5、圧力測定用シリコンホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書 仕様分解能酸素(vol%):0.1 寸法(mm)83×44×201 温度(℃)排ガス:0 〜 +400 温度測定範囲(℃)排ガス:0〜400 対象ガスCO 測定範囲(vol%)酸素濃度:0〜21 測定範囲(ppm)一酸化炭素濃度:0〜4000 分解能(ppm)一酸化炭素:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62538676 0563 3104 12506500 0563 3104(O2 校正証明書関連書類付) 画像準備中 testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 1セット 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62538676 0563 3104 12506518 0563 3104(O2、CO100ppm 校正証明書関連書類付) 画像準備中 testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 1セット 179,800 税込197,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62538676 0563 3104 12506509 0563 3104(O2、CO1000ppm 校正証明書関連書類付) 画像準備中 testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 1セット 179,800 税込197,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62538676 0563 3104 12506491 0563 3104(CO100ppm 校正証明書関連書類付) 画像準備中 testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 1セット 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62538676 0563 3104 12506475 0563 3104(CO1000ppm 校正証明書関連書類付) testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) testo 310U 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー) 1セット 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする