TRUSCO
TRUSCOの 靴関連用品
TRUSCOの シューズプロテクター/スパイク
甲プロテクター(爪先から甲まで守れる)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62538684
品番
IP-BK
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。
お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途
屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。
仕様
左右兼用、滑り止めなし、軽作業用
トラスコ品番
206-7096
材質/仕上
甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン
質量(g)
660
適合サイズ(cm)
24.5〜28.0
アズワン品番
64-8565-61