※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
硬い小石が打ち込む下にあると使えないので、押さえの力は弱くとも一本ピンの方が使い勝手が良いと思います。
防草シートを押さえるために購入しましたが、値段も安いし簡単に使用できるので便利です。
庭の木を伐採した部分に、防草シート+人工芝を敷くため、購入しました。扱いやすく、安価で購入できて良かったです。
20cmのUピンでは草が生い茂ってる場所、土が肥えて等で固定が緩く、防草シートが浮き上がる。30cmと兼用で固定して丁度良い感じなので再購入予定です。
品質も十分かつ低価格であり大変ありがたい商品です。