TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 軸付ブラシ関連商品
軸(逆転)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62538998
品番
TMD5076R
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
216-7089
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
材質/仕上
アルミ
質量(g)
50
ねじ
逆転
枚数
装着枚数:1〜5
適合外径(Φmm)
50.4、76.2
アズワン品番
64-8728-63