TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 軸付ブラシ関連商品
軸(正転)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62539007
品番
TMD1425N
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
質量(g)
2.4
材質/仕上
鉄(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
42
適合外径(Φmm)
14.3、19.13、25.4
枚数
装着枚数:1
ねじ
正転
トラスコ品番
216-7096
アズワン品番
64-8728-61