TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 軸付ブラシ関連商品
軸(正転)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62539016
品番
TMD5076N
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(g)
50
材質/仕上
アルミ
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
適合外径(Φmm)
50.4、76.2
枚数
装着枚数:1〜5
ねじ
正転
トラスコ品番
216-7097
アズワン品番
64-8728-62