※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バリアフリー商品
TRUSCOの 手すり
手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62539025
品番
HBIR600-SO
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。
用途
玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。
トラスコ品番
206-5523
セット内容
鉄タッピンねじ丸皿(3.5×40)8本
厚さ(mm)
35
全長(mm)
671
材質/仕上
自然木+亜鉛合金
色
シルバーライトオーク
高さ(mm)
75
質量(g)
807
径(Φmm)
35
アズワン品番
64-8545-18
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。