BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BIGM(丸山製作所)の 高圧洗浄機
農用高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62539044
品番
TSW41H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
用途
洗浄作業に/防除作業に
仕様
連続定格出力(kW/rpm):2.9
セット内容
本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:495×395×430
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式
リコイル式
給水量(L/分)
30
最大圧力(MPa)
4
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。
※換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒になります。
※出荷時、エンジン・ポンプにオイルは入っていません。またガソリンも入っておりません。使用前に必ず入れてください。