TRUSCO
TRUSCOの バリアフリー商品
TRUSCOの 手すり
手摺(ディンプル加工付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62539068
品番
HBI-600
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。
質量(g)
436
材質/仕上
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
セット内容
ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)6本、ナイロンプラグ(6×30)6本
色
アイボリー
全長(mm)
680
丸座径(Φmm)
80
径(Φmm)
32
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
78
用途
浴室やトイレ等の水回りに。
トラスコ品番
206-5508
アズワン品番
64-8545-16
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。