TRUSCO
TRUSCOの バリアフリー商品
TRUSCOの 手すり
手摺(ディンプル加工付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62539086
品番
HBL-6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,410
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。
質量(g)
724
材質/仕上
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
セット内容
ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)9本、ナイロンプラグ(6×30)9本
色
アイボリー
全長(mm)
1000
丸座径(Φmm)
80
径(Φmm)
32
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
78
用途
浴室やトイレ等の水回りに。
トラスコ品番
206-5514
アズワン品番
64-8545-53
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。