※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バックル
樹脂製ストラップバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539113
品番
PSTB-20
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番
207-4297
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
質量(g)
66
適合ベルト幅(mm)
20
穴数
1
縦(mm)
25.7
横(mm)
31.90
アズワン品番
64-8651-53
注意
※一つ穴商品です。