※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バックル
樹脂製ストラップバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539138
品番
PSTB-30
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番
207-4299
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
質量(g)
210
適合ベルト幅(mm)
30
穴数
1
縦(mm)
39.1
横(mm)
49.80
アズワン品番
64-8651-55
注意
※一つ穴商品です。