※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 重量フック
樹脂製ナスカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合ベルト幅(mm)
30
材質/仕上
ポリアセタール
トラスコ品番
207-4190
注文コード
62539174
品番
NSDCN-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
適合ベルト幅・材質/仕上・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途
バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番
207-4190
材質/仕上
ポリアセタール
色
黒
質量(g)
70
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
40.0
横(mm)
57.10
アズワン品番
64-8625-59