※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 重量フック
樹脂製ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539183
品番
NSDCN-38
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途
バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番
207-4191
材質/仕上
ポリアセタール
色
黒
質量(g)
84
適合ベルト幅(mm)
38
縦(mm)
47.6
横(mm)
57.70
アズワン品番
64-8625-60