※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バックル
樹脂製バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62539226
品番
KTYB-38
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
質量(g)
211
材質/仕上
ポリアセタール(POM)
色
黒
適合ベルト幅(mm)
38
縦(mm)
46.3
横(mm)
71.70
用途
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
トラスコ品番
207-4166
アズワン品番
64-8586-34